正面1
住商モンブラン
パンツ レディス 総ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコール
白
ワイン
ネイビー
チャコール
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62441946
品番
73-1199-M
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、スッキリとしたシルエットとゆったりとしたはき心地を併せ持つコンフォートスリムタイプのパンツ
仕様
裏地付き
色
チャコール
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
66~72
機能
制菌、透け防止、制電、吸汗、防汚
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
96
素材
ソフトラチネ
裾上げ
未加工
太もも周り(cm)
62
性別
レディス