WT-22BR work time ペン型充電ドライバーケース WT-22 コヅチ 62441987

work time ペン型充電ドライバーケース WT-22

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62441987品番WT-22BR
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。
ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付きハトメ穴付き。
安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)90寸法(cm)26×8×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウ様は一切悪くありません。
マキタのペンドラで使用しています。
サイズが合わないのか片手では入りません。
入口の部分が丸まってしまい狭くなるので無理です。
結果、丸まる所を切って使っています。
もう一つは勝手にスイッチが入ってしまします。
マキタのスイッチの位置が悪いのかもしれません。
結果、ペンドラのロック機能を使用しています。
ケースに入れる時にロック、取り出したら解除とても手間が増えました。
近いうちに買い換えてこれは処分の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする