正面1
住商モンブラン
スクラブ レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白/グレー
白/グレー
白/バーガンディ
白/ターコイズ
白/ワイン
白/ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
着丈(cm)
70
68
69
70
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62442777
品番
73-2110-LL
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット サイドファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、小さめの丸襟でフェミニンな印象に
色
白/グレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
70
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
裄丈(cm)
42.5
素材
ソフトラチネ
性別
レディス