73-2119-S スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62442951

正面1

73-2119-S スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62442951
73-2119-S スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62442951
73-2119-S スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62442951
73-2119-S スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62442951
73-2119-S スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62442951
73-2119-S スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62442951
73-2119-S スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62442951
73-2119-S スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62442951
73-2119-S スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62442951

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/ネイビー
サイズS
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード62442951品番73-2119-S
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

住商モンブランのメディカルジャケット サイドファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、小さめの丸襟でフェミニンな印象に

白/ネイビーサイズS胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)68機能制菌、透け防止、制電、防汚裄丈(cm)39素材ソフトラチネ性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする