正面1
住商モンブラン
スクラブ レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレイ/チャコールグレイ
シルバーグレイ/チャコールグレイ
コバルトブルー/ダークブルー
ピーコックグリーン/チャコールグレイ
ローズレッド/ワイン
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
着丈(cm)
68
68
69
70
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62442996
品番
73-2231-S
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
住商モンブランのスクラブ サイドファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィット
色
シルバーグレイ/チャコールグレイ
サイズ
S
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
68
機能
制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚
裄丈(cm)
39
素材
フルダルドライトリコット
性別
レディス