73-2233-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443057

正面1

73-2233-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443057
73-2233-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443057
73-2233-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443057
73-2233-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443057
73-2233-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443057

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コバルトブルー/ダークブルー
サイズM
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード62443057品番73-2233-M
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

住商モンブランのスクラブ サイドファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィット

コバルトブルー/ダークブルーサイズM胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)69機能制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚裄丈(cm)40.5素材フルダルドライトリコット性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする