OWLTECH(オウルテック)
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62443299
品番
OWL-GSIC54F-BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
網膜の機能低下などに影響されるブルーライトを色調を崩さず41%低減して、目を疲れにくくします。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
付属品
かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール
厚さ(mm)
0.33
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:約59.1×126.4
本体質量(g)
約8
サイズ(inch)
5.4
対応機種
iPhone 12 mini (5.4インチ)
保証期間
初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
光沢ブルーライトカット