曜日別特売
73-2312-S ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 62443696

正面1

73-2312-S ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 62443696
73-2312-S ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 62443696
73-2312-S ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 62443696
73-2312-S ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 62443696

ジャケット レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/ワイン
サイズS
内容量1枚注文コード62443696品番73-2312-S
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住商モンブランのメディカルジャケットのレディースサイズ。ストレッチの効いた、動きやすいニット素材。ネックライン、袖まわり、ポケットにパイピングをあしらったクールなデザインでおしゃれに決まる。両脇には持ち物がたくさん入るポケットがあり、右脇ポケット内には便利なペンさし付き。制電、制菌加工、防汚加工、透け防止の機能つき。同デザインのメンズジャケットも展開しており、男女揃えてコーディネートできます。

白/ワインサイズS胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)68機能制菌、透け防止、制電、防汚素材フルダル制電裏綿トリコット性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする