曜日別特売
73-2421-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62444001

正面1

73-2421-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62444001
73-2421-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62444001
73-2421-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62444001
73-2421-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62444001
73-2421-S ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62444001

ナースジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード62444001品番73-2421-S
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住商モンブランの半袖ナースジャケット。きちんと感のある襟付きデザインで、上品に着こなせます。後ろは高めのベルトデザインで脚長に、袖口スリットで二の腕をほっそりと見せます。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。吸汗速乾、制電、制菌加工など機能も多彩。薄手で軽くしなやかな素材に防汚加工・透け防止加工で、白でも安心して着用できます。

白/ネイビーサイズS胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)39袖丈(cm)20着丈(cm)68機能制菌、透け防止、吸汗速乾、吸汗、制電、防汚素材ストレッチカシミヤ性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする