正面1
住商モンブラン
ドクターコートレディス7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62444168
品番
EN121-11-L
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
住商モンブランのドクターコート、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、En女医会とコラボレーション、欲しい機能とデザインを叶えた、究極の美コート
色
白/ゴールド
サイズ
L
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
95
機能
制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
素材
ストレッチギャバジン
性別
レディス