曜日別特売
MV101-10-L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62444220

正面1

MV101-10-L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62444220
MV101-10-L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62444220
MV101-10-L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62444220
MV101-10-L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62444220

ドクターコート レディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード62444220品番MV101-10-L
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランのレディスドクターコート 抗ウィルス加工をプラスした繊維で安心と清潔をキープ。工業洗濯50回をクリアした加工は洗濯耐久性にも優れています。安心の使いやすさと着心地を追求したニュースタンダードなドクターコート

サイズL胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65% 綿35%肩幅(cm)41袖丈(cm)57着丈(cm)105機能制菌、抗ウィルス素材抗ウィルス加工ポプリン性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする