MV161-10-4L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62444308

正面1

MV161-10-4L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62444308
MV161-10-4L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62444308
MV161-10-4L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62444308
MV161-10-4L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62444308

ドクターコート メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード62444308品番MV161-10-4L
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

住商モンブランのメンズドクターコート 抗ウィルス加工をプラスした繊維で安心と清潔をキープ。工業洗濯50回をクリアした加工は洗濯耐久性にも優れています。安心の使いやすさと着心地を追求したニュースタンダードなドクターコート

サイズ4L胸囲(cm)144混率(%)ポリエステル65% 綿35%肩幅(cm)51袖丈(cm)58着丈(cm)110機能制菌、抗ウィルス素材抗ウィルス加工ポプリン性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする