曜日別特売
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378

JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378
JF-CW14A 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 62444378

142L 上開き式冷凍庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード62444378品番JF-CW14A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

直冷式
冷蔵切替 冷蔵切替
急冷凍 急冷凍
大きな食材もまるごと収納
142Lのコンパクトボディでも釣ってきた魚、家庭菜園でできた野菜や果物、大きな塊で買った生鮮食品など、気にせず冷凍できます。
冷凍・冷蔵にカンタン切り替え
製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。
冷蔵ストッカーとしても便利
ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。
ふるさと納税返礼品など
大量の食材をストック可能
ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど大量な食品が届いても困らずストックできます。
長く保存する方にオススメの直冷式
冷気が逃げにくく、長期間保存向き。霜取り必要。
小物が取り出しやすい
「引っ掛けバスケット」
収納しやすく取り出しやすいバスケット付きです。
急いで冷やしたいときは
「急冷凍」
食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。
移動に便利な「キャスター」
冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。
暗いところでも見やすい「庫内灯」
長寿命で明るいLED庫内灯を装備しているので、暗いところでも庫内が見やすく便利です。
コンパクトでシンプルなデザイン
コンパクトボディで身近な場所にも設置がしやすく、シンプルデザインだから空間にも溶け込みます。

性能フリーザー:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:665質量(kg)26.5ホワイト種類上開き式冷凍庫容量(L)142定格消費電力(W)電動機 63/71 電熱装置 -外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×565×870電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、コンパクトボディ: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、LED庫内灯: ○、ノンフロンR600a: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)215省エネ基準達成率(%)113(目標年度2021年度)定格内容積(L)冷凍室:142<142>※< >内は食品収納スペースの目安
注意
※自動霜取りではありませんので取扱説明書に沿って霜取りを行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする