オズマ
スマートフォン用DC充電器巻取
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62444769
品番
IDR-SP02K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ケーブル巻取式のDC充電器。
ボタンひとつでケーブル収納ができる。
通電表示ランプ付き。
色
ブラック
質量(g)
39
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×70×25
定格電流(A)
最大:1.0
出力電圧(V)
DC5.2
入力電圧(V)
DC12/24
機能
通電表示ランプ付き
ケーブル長(cm)
約80
ケーブル種類
巻き取り式