用途食品製造工程でのご使用に
ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に
材質【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム接続口径Rc1質量(kg)1.5電圧(V)AC20050/60Hz消費電力(W)15.5有効断面積(mm2)【流量特性】231作動方式NC(通電時開)形オリフィス径(Φmm)28保護等級(IEC規格:529)IP65相当使用流体ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]流体温度(℃)5~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)漏れ電流(mA)~5以下取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)1以下(空圧0.02~0.7MPaにて)コイルオープンフレーム形(ダイオード内蔵)HP端子箱付(G1/2)周囲温度(℃)-10~40面間寸法(mm)90作動圧力差範囲(MPa)0~0.6RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)4