オズマ
4in1Multi(C&A to C&B)ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
ケーブル長(cm)
100
50
100
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62445399
品番
CDM-UMJ10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
4端子一体型 通信充電ケーブル
色
ブラック
質量(g)
38
コネクタ
type-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタ
ケーブル長(cm)
100
ケーブル種類
4端子一体型
適合用途
充電・データ転送用