MHG-150N-SS 薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 ミドリ安全 62446135

薄手ニトリルコーティング背抜き手袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
全長(cm)20
内容量1双注文コード62446135品番MHG-150N-SS
参考基準価格(税別)¥442販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。

サイズSS全長(cm)20中指長(cm)6.8手のひらまわり(cm)16.2材質ナイロン・ゴム・ポリエステルブルー材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15機能薄手、通気性入数(双)1トラスコ品番217-8475質量(g)23.5アズワン品番65-2053-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62446169
2022-09-14
用途: 配送
建設業・工事業

使いやすいですが、若干耐久性に劣るかなと思います。季節柄毎日洗いますので、余計摩耗するのかもしれません。特に指先のゴムが剥がれやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする