曜日別特売
HZZ309 1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ) 62446695

1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
二面幅(mm)9
内容量1個注文コード62446695品番HZZ309
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

EN/IEC60900に従って製造されています。

規格EN/IEC60900二面幅(mm)9サイズ(inch)1/4全長(mm)42差込角(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする