Wiha(ビーハ/ノガ)
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
対辺寸法(inch)
0.05
0.05
1/16
1/4
1/8
3/16
3/32
3/8
5/16
5/32
5/64
7/32
7/64
9/64
全長(mm)
72
72
80
191
121
163
101
232
210
148
88
176
111
136
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62449039
品番
HRX142BH005
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
全長(mm)
72
先端形状
ボールポイント六角
首下長(mm)
13
対辺寸法(inch)
0.05
サイズ規格
インチ