曜日別特売
HGX142BH5/16 ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ) 62449109

ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
対辺寸法(inch)5/16
全長(mm)210
内容量1箱(10本)注文コード62449109品番HGX142BH5/16
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。

全長(mm)210先端形状ボールポイント六角首下長(mm)43対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする