曜日別特売
HZZ369ESDT1 ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62449425

ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
先端サイズT1
全長(mm)134
内容量1本注文コード62449425品番HZZ369ESDT1
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT1軸長(mm)60軸径(Φmm)2.5全長(mm)134商品構成単品ハンドル幅(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする