HLR621TAM6 ソフトフィニッシュ トライアングルソケットレンチドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62450107

ソフトフィニッシュ トライアングルソケットレンチドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズ16
全長(mm)236
内容量1本注文コード62450107品番HLR621TAM6
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。

先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ16軸長(mm)125全長(mm)236商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする