Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
先端サイズ
6.0×1.2mm
2.5×0.4mm
3.0×0.5mm
4.0×0.8mm
5.0×1.0mm
6.0×1.2mm
先端形状
プラス
マイナス
プラス
全長(mm)
293
186
211
243
268
293
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62450195
品番
HYS287FFS60
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
先端形状
プラス
先端サイズ
6.0×1.2mm
軸長(mm)
175
全長(mm)
293
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
36
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル