曜日別特売
HYR411TH10 いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ) 62451394

いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズT10H
内容量1本注文コード62451394品番HYR411TH10
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

黒染め酸化処理がしてあります。

軸径(Φmm)(二面幅)3全長(mm)54タイプショートタイプ先端サイズT10H先端形状いじり止めトルクス首下長(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする