Wiha(ビーハ/ノガ)
いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
先端サイズ
T9H
T10H
T15H
T20H
T25H
T27H
T30H
T40H
T8H
T9H
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62451473
品番
HGR410TH9
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
黒染め酸化処理がしてあります。
軸径(Φmm)
(二面幅)3
全長(mm)
51
タイプ
ショートタイプ
先端サイズ
T9H
先端形状
いじり止めトルクス
首下長(mm)
19