曜日別特売
HZX282ND1/2 インチサイズTハンドル六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62451559

インチサイズTハンドル六角ナットドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズ1/2
内容量1本注文コード62451559品番HZX282ND1/2
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ニッケルメッキの商品です。

先端形状六角先端サイズ1/2軸長(mm)150全長(mm)182商品構成単品ハンドル寸法(mm)100×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする