HQX153SS3040 クリップ付 スモールマイナスドライバー 50本入 Wiha(ビーハ/ノガ) 62452243

クリップ付 スモールマイナスドライバー 50本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)40
全長(mm)100
内容量1箱(50本)注文コード62452243品番HQX153SS3040
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥30,668
販売価格(税別)
27,880

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。

先端形状マイナス先端サイズ3mm先端刃幅(mm)3軸長(mm)40軸径(Φmm)3全長(mm)100商品構成セット品ハンドル幅(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする