Wiha(ビーハ/ノガ)
クリップ付 スモールマイナスドライバー 50本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸長(mm)
60
40
60
80
全長(mm)
120
100
120
140
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
62452259
品番
HPX153SS3060
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥30,668
販売価格(税別)
¥
27,880
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
マイナス
先端サイズ
3mm
先端刃幅(mm)
3
軸長(mm)
60
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
120
商品構成
セット品
ハンドル幅(mm)
11