HXR614CMH10 コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 62452444

コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズ六角10
内容量1本注文コード62452444品番HXR614CMH10
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。

形状T型先端サイズ六角10軸長(mm)200先端形状六角ボールポイントハンドル寸法(mm)120×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする