Wiha(ビーハ/ノガ)
コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
先端サイズ
六角8
六角10
六角8
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62452496
品番
HGR613CMH8
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
形状
T型
先端サイズ
六角8
軸長(mm)
200
先端形状
六角ボールポイント
ハンドル寸法(mm)
100×32