Wiha(ビーハ/ノガ)
スモールマイナスドライバー 2.0x40mm 50本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
62453099
品番
HPX154SS2040
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
コンパクトなマイナスドライバーです。
先端形状
マイナス
先端サイズ
2mm
軸長(mm)
40
軸径(Φmm)
2
全長(mm)
85
商品構成
セット品
ハンドル幅(mm)
8