Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
先端サイズ
8.0×1.2mm
10.0×1.6mm
12.0×2.0mm
14.0×2.5mm
3.5×0.6mm
4.5×0.8mm
5.5×1.0mm
6.5×1.2mm
7.0×1.1mm
8.0×1.2mm
9.0×1.4mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
8.0×1.2
10.0×1.6
12.0×2.0
14.0×2.5
3.5×0.6
4.5×0.8
5.5×1.0
6.5×1.2
7.0×1.1
8.0×1.2
9.0×1.4
全長(mm)
268
293
318
368
186
201
213
238
268
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62453616
品番
HLX073SFBS80
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
先端形状
マイナス
先端サイズ
8.0×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
8.0×1.2
軸長(mm)
150
軸径(Φmm)
(二面幅)8
全長(mm)
268
商品構成
単品
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル