Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸長(mm)
100
100
125
150
全長(mm)
204
204
211
243
268
先端サイズ
T10
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62453713
品番
HLS653SFT10
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T10
軸長(mm)
100
全長(mm)
204
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
23