Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸長(mm)
100
100
125
150
全長(mm)
204
204
211
243
268
先端サイズ
T10H
T10H
T15H
T20H
T25H
T27H
T30H
T40H
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62453729
品番
HYZ114SFT10H
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
T10H
軸長(mm)
100
全長(mm)
204
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
23