Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸長(mm)
100
100
125
150
全長(mm)
211
204
211
243
268
先端サイズ
T15
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62453738
品番
HQS653SFT15
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T15
軸長(mm)
100
全長(mm)
211
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
30