HLZ114SFT30H ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ) 62453826

ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)125
全長(mm)243
先端サイズT30H
内容量1本注文コード62453826品番HLZ114SFT30H
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。

先端形状いじり止めトルクス先端サイズT30H軸長(mm)125全長(mm)243商品構成単品ハンドル幅(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする