Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
先端サイズ
IP4
IP10
IP15
IP20
IP4
IP5
IP7
IP8
IP9
全長(mm)
134
150
160
134
140
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62454666
品番
HLZ248PF4IP
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
IP4
軸長(mm)
40
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
134
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
9