Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
IP6
IP10
IP15
IP20
IP4
IP5
IP7
IP8
IP9
全長(mm)
140
150
160
134
140
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62454684
品番
HPZ248PF6IP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,010
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
IP6
軸長(mm)
40
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
140
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
18