Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
先端サイズ
T4
T1
T10
T15
T2
T20
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
全長(mm)
134
134
150
160
140
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62454788
品番
HQZ247PFT4
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T4
軸長(mm)
40
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
134
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
9