Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
先端サイズ
PH1
PH000
PH00
PH0
PH1
全長(mm)
160
134
154
150
175
160
180
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62454919
品番
HWZ241PFP1
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
プラス
先端サイズ
PH1
軸長(mm)
60
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
160
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
18