Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
2mm
0.8mm
1mm
1.2mm
1.5mm
1.8mm
2mm
2.5mm
3mm
3.5mm
4mm
全長(mm)
200
134
154
200
140
160
150
175
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62455113
品番
HXZ239PFS20
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
マイナス
先端サイズ
2mm
軸長(mm)
100
全長(mm)
200
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
18