曜日別特売
HQZ250PFL35 ピコフィニッシュ精密リフター Wiha(ビーハ/ノガ) 62455226

ピコフィニッシュ精密リフター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード62455226品番HQZ250PFL35
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。

先端サイズ1×3.5mm軸長(mm)50軸径(Φmm)3.5全長(mm)150商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする