曜日別特売
HLZ242PFH30 ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62455314

ピコフィニッシュ精密六角ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズ3.0mm
全長(mm)160
内容量1本注文コード62455314品番HLZ242PFH30
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。

先端形状六角先端サイズ3.0mm軸長(mm)60全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする