曜日別特売
HXZ238PFP1 ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62455533

ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)65
全長(mm)167
先端サイズNo.1
内容量1本注文コード62455533品番HXZ238PFP1
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。

先端形状プラス先端サイズNo.1軸長(mm)65軸径(Φmm)4全長(mm)167商品構成単品ハンドル幅(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする