HQZ237PFS30 ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62455576

ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)65
全長(mm)167
先端サイズ3.0mm
内容量1本注文コード62455576品番HQZ237PFS30
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。

軸径(Φmm)3全長(mm)167先端サイズ3.0mm軸長(mm)65先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする