曜日別特売
HZZ097BT25S ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ) 62456084

ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT25
内容量1本注文コード62456084品番HZZ097BT25S
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
¥1,488

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。

全長(mm)
164.5
軸径(inch)
(二面幅)3/16
先端サイズ
T25
首下長(mm)
16.2
材質
チタニウムシルバー
先端形状
ボールポイント
注意
※ボールエンドはT9~となります。
※T9未満のサイズは先端がボールエンドになっておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62456093
2024-02-17
用途: 草刈機(刈払機)のメンテナンス
農・林・水産業

トルクスネジを使用する機械が増えたので購入。
スタビータイプは本品しか見つけられなかったし、工具の質も良いので重宝すると思う。
※まだ使用していないので★4とした

対象商品 : 62456084
2021-09-23
用途: ロードバイクのメンテ

カンパのパワーシフトグラケットをハンドルバーに固定する時に使用。
首下が短く、角度が絶妙で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする