Wiha(ビーハ/ノガ)
ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
対辺寸法(inch)
7/64
0.05
1/16
3/32
5/64
7/64
全長(mm)
111
72
80
101
88
111
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62456328
品番
HWR947BH7/64
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質
クロームメッキ
全長(mm)
111
先端形状
ボールポイント六角
首下長(mm)
21
対辺寸法(inch)
7/64
サイズ規格
インチ