曜日別特売
HLZ040BHS50 ボールポイント六角レンチ(ショート) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ) 62456416

ボールポイント六角レンチ(ショート) 10本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズ六角5
全長(mm)83
内容量1箱(10本)注文コード62456416品番HLZ040BHS50
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。

材質クロームメッキ全長(mm)83タイプショートタイプ先端サイズ六角5先端形状ボールポイント首下長(mm)33サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする