曜日別特売
SLI-RC11 保冷米びつ ライスクーラー サイエルインターナショナル 62456469

SLI-RC11 保冷米びつ ライスクーラー サイエルインターナショナル 62456469
SLI-RC11 保冷米びつ ライスクーラー サイエルインターナショナル 62456469
SLI-RC11 保冷米びつ ライスクーラー サイエルインターナショナル 62456469
SLI-RC11 保冷米びつ ライスクーラー サイエルインターナショナル 62456469
SLI-RC11 保冷米びつ ライスクーラー サイエルインターナショナル 62456469
SLI-RC11 保冷米びつ ライスクーラー サイエルインターナショナル 62456469
SLI-RC11 保冷米びつ ライスクーラー サイエルインターナショナル 62456469
SLI-RC11 保冷米びつ ライスクーラー サイエルインターナショナル 62456469

保冷米びつ ライスクーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(kg)11
内容量1台注文コード62456469品番SLI-RC11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

お米を保存するのに最適な15℃前後の温度にキープできる保冷機能付き米びつです。外気を遮断し内部空気のみで循環させ保冷するから美味しい鮮度をキープ。
米びつで保存日数をカウント。便利です。
ワンプッシュで1合を自動取り出し、難しい設定もないのでどなたにも使いやすくなっています。
スッキリとしたデザインで、キッチンのインテリアや家電にも馴染みよい仕上がりです。

材質ABS樹脂質量(kg)9電源(V)AC100 50/60Hz(DC12V)消費電力(W)60~90容量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×515×510RoHS指令(10物質対応)対応保冷効力(℃)外気温からマイナス15~20℃
取扱説明書:(12.47MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする