Wiha(ビーハ/ノガ)
ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
62456538
品番
HYZ041CBHS9
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
付属品
コンパクトホルダー入
セット内容
六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
タイプ
ショートタイプ
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ